Cutie pentru scule Wera2go 3 1

Cod articol: 691660 1
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Wera 2go 3
Dimensiune exterioară L 325 mm
Dimensiune exterioară l 80 mm
Dimensiune exterioară H 130 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691660 1
EAN / GTIN 4013288187369
Număr producător 05004352001

Descriere

Execuţie:

Robust şi cu formă stabilă
Materialul robust şi cu formă stabilă are o rezistenţă mare la tăiere şi împungere. Sculele sunt protejate de deteriorări şi umiditate.

Confort practic la purtare
Datorită curelei pentru transport, sculele pot fi atârnate peste umăr; mâinile rămân astfel libere. Capitonarea lată deplasabilă asigură un confort sporit la purtare.

Variabil datorită sistemului de prindere cu scai
Datorită sistemului de prindere cu scai, componentele sistemului Wera 2go pot fi ataşate suportului de scule Wera 2go 2 la fel ca toate sculele Wera în cutii şi genţi cu porţiuni cu scai. Acest lucru permite o configurare individuală a sculelor, în funcţie de cerinţele de lucru corespunzătoare.
Poate fi echipat individual şi are o formă permanent stabilă, protecţie ridicată a sculelor împotriva umezelii şi deteriorării.