Set trusă de scule XXL III „XXL III electric” 100 buc. 100

Cod articol: 680530 100
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului XXL III electric
Număr de piese 100
Profil de antrenare Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă cu profil combinat Pozidriv / lat; Şurubelniţă hexagonală
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 680530 100
EAN / GTIN 4010995441289
Număr producător 05138070002

Descriere

Execuţie:

Gamă vastă de scule electrice într-o valiză-troler rezistentă la lovituri. 2 roţi mari permit deplasarea comodă şi fără dificultăţi a valizei pe trepte şi pe teren accidentat. Prin desfacerea celor 4 picioare laterale, este posibilă o poziţie de preluare mai înaltă a sculelor din valiză şi în plus, valiza serveşte ca treaptă antiderapantă.

Avantaj:

Atuurile valizei:
  • Folosirea ca treaptă antiderapantă.
  • Punct de fixare pentru lămpi magnetice de lucru.
  • Banc mobil de lucru cu facilitate pentru măsurare şi pentru tăiere cu ferăstrăul.
  • Funcţie de troler cu mâner telescopic extractabil.
  • Amortizoarele împiedică închiderea nedorită.
  • Oferă mult spaţiu pentru scule suplimentare.

Livrare:

Şurubelniţă VDE lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 5,5; 6,5
Şurubelniţă VDE pentru Phillips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Şurubelniţă VDE-PlusMinus lată PZ: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Şurubelniţă cu capac de percuţie, lată: 1 buc. Ref. 3,5
Nivelă pentru electricieni: 1 buc. Ref. 400 mm
Metru pliant pentru electricieni: 1 buc. Ref. 2 m
Set de perforatoare pentru dibluri: 1 buc.
Set de scule slimVario® electric: 1 buc.
Set chei unghiulare hexagonale cu cap sferic în suport: 9 buc. (Ref. 1,5 – 10 mm)
Cheie universală: 1 buc.
Cleşte automat de dezizolat: 1 buc. Ref. 0,03 – 16 mm2
Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului: 1 buc. Ref. 0,08 – 16 mm2
Cleşte de sertizare pentru papuci de cablu şi contacte izolate: 1 buc. Ref. 0,5 – 6 mm2
Foarfecă VDE pentru cabluri: 1 buc. Ref. 180 mm
Cleşte cu fălci rotunde plate VDE, drept: 1 buc. Ref. 200 mm
Cleşte cu tăiere laterală VDE: 1 buc. Ref. 160 mm
Cleşte cu tăiere laterală VDE ultraperformant BiCut®: 1 buc. Ref. 200 mm
Cleşte VDE pentru instalaţii TriCut: 1 buc. Ref. 170 mm
Cheie tip cleşte: 1 buc. Cod 813770 Ref. 250
Cuţit de dezizolat pentru cablu: 1 buc. Ref. 4 – 28 mm
Lanternă de buzunar cu LED, laser şi lumină UV: 1 buc.
Ciocan electric: 1 buc. Ref. 300 g
Ferăstrău electric tip arc: 1 buc. Ref. 150 mm
Dispozitiv de verificare a tensiunii: 1 buc.
Set de biţi XLSelector Y 25 mm: 1 buc.
Deschizător de sticle Softfinish®: 1 buc.