Există o alternativă la acest produs

Mâner şurubelniţă cu compartiment cu biţi 1/4 inch cu magnet 10 mm

Cod articol: 676663 10
Reducere
25,10 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 10 mm
Suport pentru biţi D 6,3
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 65 mm
Siguranţă suport biţi Magnet
Material mâner Haptoprene din două componente
Cu mâner cu clichet nu
Cu coadă telescopică nu
Biţi incluşi da
Magazie biţi integrată da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676663 10
EAN / GTIN 4045197772343

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene aderentă, dermofilă şi cu miez din polipropilenă deosebit de tenace şi rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

Câte 1 buc. pentru şurubelniţă dreaptă Ref. 5,5; pentru Phillips Ref. 1; 2; pentru Torx® interior Ref. TX15; TX20; TX25.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb