Cheie dinamometrică „Slipper” fără scală 1,5 Nm

Cod articol: 657765 1,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 46,00 € /buc.
  • 46,00 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Suport pentru biţi: D 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 1,5 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Suport pentru biţi D 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 124 mm
Intervalul momentului de torsiune 0,15 Nm - 1,5 Nm
Greutate 130 g
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657765 1,5
EAN / GTIN 4045197608895

Descriere

Execuţie:

Mecanismul de declanşare special, cu alunecare, împiedică eliberarea nedorită.
Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Suport pentru biţi cu magnet pentru biţi de 1/4 inch.
Mâner din aluminiu simplu de mânuit şi uşor, recomandat pentru aplicarea celor mai mici momente.

Avantaj:

Mecanismul fin de declanşare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanşare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranţă, dar nu depăşită.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±4 % din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături