Clichet ataşabil, reversibil, Pătrat de antrenare: 1/4inch

Cod articol: 657322 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat de antrenare (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lăţime b 15 mm
Înălţime h 8 mm
Serie QH
Distanţa între axe S 25 mm
Număr de dinţi 48
Pătrat pentru cuplare ⌀ 6 mm
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor nu
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Număr producător QH6D

Descriere

Execuţie:

Clichet ataşabil reversibil cu 48 de dinţi şi unghi de prindere de 7,5°.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Chei dinamometrice: Cod 657320 Ref. 2 şi 5