Bit IMPACT cheie tubulară, 1/2 inch, pentru Torx® E10

Cod articol: 651500 E10
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E10
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 14 mm
Lungime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 651500 E10
EAN / GTIN 4045197215512

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături