Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/4 inch, Hexagon: 17mm

Cod articol.: 644805 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 78 mm
Diametru exterior D 36 mm
Material oţel crom-vanadiu
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/4 inţi
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 17
Suprafaţă cromat
Standard DIN 7422
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 644805 17
EAN / GTIN 4045197674241
Număr producător 644805 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate. Locaş pătrat conform DIN 3120-D 20 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.