Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bit hexagonal, 1/2 inch Complet izolată VDE, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 643840 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 56,5 mm
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 22,4 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Bit de cheie tubulară
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643840 13
EAN / GTIN 4007555350136
Număr producător 350136
Producător/responsabil Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din plastic de până la 1000 de volţi conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai a sculelor complet izolate (Cod 643810643841).