Set biţi cheie tubulară, hexagonali, pătrat 1/2 inch 10 buc.

Cod articol: 639430
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8790 C HF 1
Număr de piese 10
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 10-19 mm
Lungime 165 mm
Lăţime 140 mm
Înălţime 65 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Număr producător 05004203001

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu cap hexagonal cu filet M6 – M12.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Chei tubulare: 10 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai