Clichet manual „Zyklop Mini 3“, dinți fin, reversibil, cu 1/4 inc pătrat, 60 dinţi, lungime 86 mm

Cod articol: 632298 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8008 A Zyklop Mini 3
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totală 87 mm
Număr de dinţi 60
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Tip produs Clichet
USP1 ”Zyklop Mini 3”, dinți fini, comutabil
USP2 60 dinți, lungime 86 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 632298 1/4
EAN / GTIN 4013288211699
Număr producător 05003793001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga. Randalina permite înşurubare rapidă în medii înguste, unde nu există suficient spaţiu pentru înclichetare.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.