Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie cu cep, Pentru ⌀ exterior piuliţe: 25/28mm

Cod articol: 628500 25/28

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip DIN 1810 B
Pentru ⌀ exterior piuliţe 25 mm - 28 mm
Standard DIN 1810 B
Lungimea totală 136 mm
⌀ pinului 3 mm
cu cep da
Tip produs Chei cu dinte

Identificare și clasificare

Cod articol 628500 25/28
EAN / GTIN 4020772054908
Număr producător 54908
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu cep conform DIN 1810 B.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe în cruce DIN 1816.