Cheie cu cep 120/130 mm

Cod articol: 628500 120/130
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1810A
Denumirea producătorului DIN 1810B
Pentru ⌀ exterior piuliţe 120 mm - 130 mm
Lungimea totală 335 mm
⌀ pinului 8 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628500 120/130
EAN / GTIN 4020772055011
Număr producător 55012

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu cep conform DIN 1810 B.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe în cruce DIN 1816.
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
    Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături