Set de chei unghiulare cu cap hexagonal, lungi cu randalină, Număr de şurubelniţe: 9

Cod articol.: 627191 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
cu cap sferic da
Număr de piese 9 buc.
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Execuție îndoită
Unghi 90
Număr de unelte 9
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Mărimi cuprinse 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tip produs Offset screwdriver
Set/ garnitură da
Acţionare Nu există
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 627191 9
EAN / GTIN 7610733265282
Număr producător PB 3212.LH-10

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Avantaj:

Datorită randalinării conform ISO 13444 Tip B creşte aderenţa în mediu ud sau uleios, sporind astfel siguranţa.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 627190: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Păstrare în: Suport din plastic