Set de şurubelniţe pentru şuruburi Torx®, cu mâner tip T, în suport din tablă 7 buc., Număr de şurubelniţe: 7

Cod articol.: 625241 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Setați prețul 7 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment
Număr de unelte 7
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă mat cromat
Tip de mâner Mâner transversal
Număr de piese 7 buc.
Denumirea producătorului Schraubendreher-Satz für Torx®, mit Quergriff, im Blechständer 7-teilig
Culoarea roşu; negru; argintiu
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 625241 7
EAN / GTIN 4045197967275
Număr producător 625241 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T rezistent la şoc din material plastic. Tijă din oţel special cu vanadiu, suprafaţă cromată mat, vârfuri negre.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă Cod 625221: TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Câte 1 şurubelniţă Cod 625231: TX40; TX50