Cheie tubulară articulată 16 mm

Cod articol: 622800 16
Reducere
45,32 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 16 mm
Lungimea cheii 450 mm
Lungimea mânerului glisant 200 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 622800 16
EAN / GTIN 8014230038605
Număr producător 009520016

Descriere

Execuţie:

Mânerul tip T este executat asemenea unui mâner glisant cu opritor final contra alunecării.
Cu cap articulat rabatabil (unghi de rotaţie de 50°, unghi de lucru de până la 90°). Poziţia articulaţiei este asigurată de arcul integrat.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături