Cheie inelară cu clichet „4 în 1” 9-15

Cod articol: 614848 9-15
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 9 mm
Deschiderea cheii 2 11 mm
Deschiderea cheii 3 14 mm
Deschiderea cheii 4 15 mm
Lungimea totală L 180 mm
⌀ maxim inel D1 23 mm
⌀ maxim inel D2 30 mm
Înălţime maximă inel h1 14 mm
Înălţime maximă inel h2 16 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Clichet reversibil da
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614848 9-15
EAN / GTIN 4045197727084

Descriere

Execuţie:

La ambele capete cu clichete deosebit de uşor de utilizat, robuste − reversibile pentru funcţionarea pe dreapta şi pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.