Cheie inelară cu clichet „4 în 1” 16-19

Cod articol: 614847 16-19
La cerere
În stoc
890 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 16 mm
Deschiderea cheii 2 17 mm
Deschiderea cheii 3 18 mm
Deschiderea cheii 4 19 mm
Lungimea totală L 230 mm
⌀ maxim inel D1 31,5 mm
⌀ maxim inel D2 33,5 mm
Înălţime maximă inel h1 20,2 mm
Înălţime maximă inel h2 21,9 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Clichet reversibil da
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614847 16-19
EAN / GTIN 4045197972903

Descriere

Execuţie:

La ambele capete cu clichete deosebit de uşor de utilizat, robuste − reversibile pentru funcţionarea pe dreapta şi pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.