{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 3 | 14 mm | |
Deschiderea cheii 4 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
⌀ maxim inel D1 | 26,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 | 29,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 | 17,1 mm | |
Înălţime maximă inel h2 | 18 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614847 12-15 | |
EAN / GTIN | 4062406229900 |