Cheie fixă dublă DIN 895, Deschiderea cheii: 8X9mm

Cod articol.: 613000 8X9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.328 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 110 mm
Standard DIN 895
Denumirea producătorului Doppelmaulschlüssel DIN 895
Culoarea negru
Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm; 9 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă brunat
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613000 8X9
EAN / GTIN 4045197384447
Număr producător 613000 8X9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; poziţia fălcii la 15°, corp robust.

Standard:

DIN 895

Material:

Oţel special (rezistenţă 1200 − 1400 N/mm2). Suprafaţă neagră.