Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 dimensiune 7

Cod articol.: 6064607
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal
Denumirea producătorului 2099
Conţinut perechi 1 pereche
Material căptușeală Geotextil
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită Adiacent
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Căptuşit ja
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6064607
EAN / GTIN 810001790998
Număr producător 6064607
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 de la HexArmor® vă menține mâinile calde și le protejează împotriva rănilor cauzate de impact și strivire cu o căptușeală din lână, rezistență la tăiere completă (ANSI/ISEA clasa A6) și protecție la șoc cu exoschelet IR-X® impact.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Sensibilitate tactilă excelentă la nivelul de protecție împotriva tăieturilor E
  • Protecție împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design High-Flex pe dosul palmei
  • Strat exterior confortabil, realizat dintr-o țesătură mixtă din acril și fibră de sticlă
  • Rezistență ridicată pentru o protecție de lungă durată
  • Flexibilitate și senzație tactilă de neegalat
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Mănușă de protecție foarte ușoară
  • Construcție fără cusături pentru un confort la purtare îmbunătățit, păstrând în același timp mobilitatea ridicată și senzația plăcută la atingere
  • Strat exterior moale și flexibil, realizat dintr-o țesătură mixtă din acril și fibră de sticlă
  • Talie elastică pentru o potrivire confortabilă

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X43EP conform EN 388:2016
  • Protecția împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ protejează mâinile împotriva loviturilor și șocurilor puternice
  • Strat exterior din țesătură mixtă (13 Gauge) pentru rezistență la tăiere pe toată suprafața
  • Strat de acoperire din nitril complet dublu imersat și aspru pe palma mâinii, pentru o rezistență excelentă la lichide, aderență și rezistență la abraziune pe timp rece
  • Căptușeala din fleece vă menține mâinile calde și protejate
  • Culori de avertizare pentru o mai bună percepție vizuală la locul de muncă
  • Gulerul tricotat împiedică pătrunderea murdăriei și a corpurilor străine în mănușe