Perie de ţevi Sârmă din oţel netedă, ⌀ periei: 75mm

Cod articol.: 578000 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 160 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură lis
Înălțime garnitură H1 100 mm
Diametru perie D1 75 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport Filet
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie internă (acționată de mașină)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 578000 75
EAN / GTIN 4017359026571
Număr producător 506175
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă. Parte activă din sârmă de oţel netedă, lungime totală 160 mm. Lungimea părţii active 100 mm cu niplu filetat Whitworth 1/2 inch.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea ţevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură şi a cilindrilor.
Pentru utilizare pe maşini (doar funcţionare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 578005.

Adaptat pentru:

⌀ interior ţeavă [inch]: 3 inch