Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Disc abraziv cu scai (CER) Q.Silver ACE Perforaţie 15x, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 320

Cod articol.: 567558 320

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 567558 320
Număr producător 3261109932
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai cu suport de hârtie. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip prindere cu scai.
Disc abraziv cu scai Q.Silver ACE cu pulverizare semi-deschisă. Rată ridicată de îndepărtare a materialului şi durabilitate mai mare. Granulaţie ceramică (CER) cu strat abraziv, hârtie C resp. D.

Aplicaţie:

Pe şlefuitoare excentrice cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). Produs Allround universal pentru şlefuire grosieră, intermediară şi fină pe toate suprafeţele metalice şi din plastic, sistemele de lăcuire şi toate tipurile de lemn.
Recomandat în special pentru suprafeţe tari şi dificile.