Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA), ⌀ 115 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 566430 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,96 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,80 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5.844 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă plat
Diametru 115 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 13.300 min-1
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie Zahnung ZF714
Denumirea producătorului VSM ZF 714
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; Fontă; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566430 36
EAN / GTIN 4018875997208
Număr producător 799720
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Discuri din fibră VSM ZF 714 cu putere mare de şlefuire şi durabilitate bună. Şlefuire la rece. Speciale pentru oţeluri aliate, metale neferoase şi fontă cenuşie.
Tipul granulaţiei: corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire ce favorizează abraziunea.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.