Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A), ⌀ 115 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 566400 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,56 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,47 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.328 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 115 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 13.300 min-1
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Serie KF708
Denumirea producătorului VSM KF 708
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566400 80
EAN / GTIN 4018875992982
Număr producător 799298
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcanizată rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Disc universal din fibră de înaltă calitate VSM KF 708 pentru şlefuirea metalelor, plasticului, lemnului sau asemănătoare. Tipul granulaţiei: Corindon semisuperior (A).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate sau arcuite cu flexibilitate mare.