{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cubitron™ II | |
Material abraziv | Cubitron™ II | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563315 115 | |
Număr producător | 7100094902 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat CUBITRON™ II EXTRA ÎNGUST 115 mm |
La cerere
În stoc
1.594 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 | <0,1 |
Descrierea formei | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 3 ;5 | 3 ;5 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
⌀ discurilor | 115 | 115 |