Disc de degroşare SG-STEEL 115X4 mm

Cod articol: 560430 115X4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,57 € / buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A24R-SG
Lăţimea discului 4 mm
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560430 115X4
EAN / GTIN 4007220640845
Număr producător 4007220640845

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° - 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Disc de degroşare dur (duritate R) din seria de randament SG pentru oţel cu o rată mare de îndepărtare a materialului şi o durabilitate îndelungată.
Specificaţie: A24R-SG-STEEL.
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
    ⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături