Disc de degroşare X-LOCK Universal 115X7 mm

Cod articol: 560011 115X7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,80 € / buc.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Sistem X-LOCK
Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A30R-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţimea discului 7 mm
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560011 115X7
EAN / GTIN 4062406151485

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Înlocuirea rapidă, fără scule a discului cu sistemul X-LOCK.
Pentru utilizare universală pe INOX, oţel şi fontă.

Specificaţie:

A30R-BF.

Notă:

Discurile de degroşare X-LOCK sunt compatibile cu variantele de mai sus şi pot fi folosite şi pe polizoarele unghiulare obişnuite.