• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS, 6×610 mm, Comparaţie granulaţie: 280

Cod articol.: 558499 280
Preț per 1 buc. (3,59 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,19 € / 1 buc.
    (3,59 € / 1 Metre)
  • de la 25 bucăți
    1,82 € / 1 buc.
    (2,98 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 6 mm
Material abraziv lungime 610 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie SC-BS
Denumirea producătorului SC-BS
Execuție A very fine
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație max. 280
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558499 280
EAN / GTIN 4001895441196
Număr producător 7000068040
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
15
Oţel < 900 N/mm²
 
10
Oţel < 1400 N/mm²
 
10
Oţel < 55 HRC
 
10
Oţel < 60 HRC
 
10
Oţel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
10
Lăcuit
 
10
Uni
 
10
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.
Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe maşini manuale.

Aplicaţie:

Pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente şi reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare şi a decolorărilor.