Bandă de şlefuire Actirox AK890Y (CER) 36

Cod articol: 558381 36
(17,22 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,44 € / buc.
    (17,22 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    28,70 € / buc.
    (14,35 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AK890Y
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 75 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558381 36
EAN / GTIN 4018875090541
Număr producător FY6M105092

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuire Actirox AK890Y cu granulaţie ceramică cu formă geometrică, cu cea mai ridicată şi mai agresivă performanţă. Stratul suplimentar abraziv (TOP SIZE) asigură şlefuirea rece şi o durabilitate excelentă. Bază robustă în Y, din poliester, pentru utilizare pe maşini de şlefuit staţionare.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, se recomandă în special pentru oţelul inoxidabil şi superaliaje.