Rolă economică din pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă, 115 mm × 50 m, Granulaţie: 150

Cod articol.: 556985 150
Reducere
59,86 €
Preț per 1 buc. (1,07 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv lungime 50.000 mm
Grad de fineţe medie
Liant Rășină și rășină sintetică
Tip produs Cilindru de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 150 mesh
Recomandat pentru material lemn
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 556985 150
EAN / GTIN 4069515062206
Număr producător 556985 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare.
Rolă economică execuţie lată 115 mm pentru toate şlefuitoarele uzuale cu vibraţii.Extragerea practică din mijlocul rolei garantează un loc de muncă curat şi utilizarea fără deteriorarea a rolei de şlefuit până la consumare.

Aplicaţie:

Ideal pentru metal. Recomandat şi pentru prelucrarea lemnului şi a vopselei.