Descriere:
Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.
Caracteristică:
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm
Se livrează: Într-o cutie
Direcția de numărare comutabilă: Da
Tăișul Ø: 0,5″
Gradație: 0.01
Precizie: 4 µm 6 µm pentru intervalul 10-18 mm
Pas digital: 0,1 µm / 0,5 µm
Gradație: 0,0001"
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Gradație: 0,0001"
Digital/Analogic: Digital
Max. Eroare admisibilă
E MPE (interval total): ±0,001″/0,02 mm