Descriere:
Un ceas comparator compact, robust și rezistent. Design subțire, ideal pentru măsurători în mai multe puncte. Punctul zero nu trebuie să fie setat din nou la repornire datorită echipării cu senzorul ABSOLUTE. Rezistență excelentă la apă și a prafului (IP66). Permite instalarea în mașini de prelucrare unde se folosesc lichide de răcire. Opțiune de instalare flexibilă a displayului comutabil. Indicare GO/±NG, prin setarea toleranţelor inferioare şi superioare.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 0,5″/12,7 mm
Precizie: 0,0004″/0,00012″
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor: 6,2 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 7000 de ore