Descriere:
Acest comparator cu cadran a fost dezvoltat special pentru instrumente de măsurare internă și oferă următoarele avantaje: Valoarea minimă a diametrului alezajului este menținută Afișarea barei analogice în afișaj (comutabilă pe 12 scări diferite) - Evaluarea toleranței GO/NG Modul ″FAST″ selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Parametrizare simplă prin ghidare în meniu în afișaj Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul cu cadran poate fi parametrizat cu un program special.
Caracteristică:
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Se livrează: Într-o cutie
Gradație: 0,0001"
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Pas digital: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): Mod standard: 10 ori/s mod rapid: Mod de măsurare standard: 10 ori/s: 50 ori/s (viteza pistonului max. 50 µm/s pentru măsurarea vârfurilor)
Tăișul Ø: 0,5″
Gradație: 0,0001"
Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungime măsurată (mm)
Gradație: 0.01
Digital/Analogic: Digital
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Max. Eroare admisibilă
E MPE (interval total): ±0,0001″/0,003 mm
R MPE (Repetabilitate): R MPE (Repetabilitate): 0,0001″/0,002 mm