Indicator de testare cu cadran, versiune orizontală, 1,5 mm, 0,01 mm, ax de 4/8 mm

Cod articol: 513-426-10A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-426-10A
EAN / GTIN 4946368675985
Număr producător 513-426-10A
L-Număr L40010 13881

Descriere

Descriere:

Acest indicator cu pârghie vă oferă următoarele avantaje: Durabilitate, sensibilitate de sondare și vizibilitate crescute în mod dramatic. Sticlă de ceas plată, fără reflexie, care permite citirea ușoară a rezultatelor măsurătorilor. Ameliorarea poziționării garniturii O-ring, permite o rotație ușoară a sticlei ceasului, protejând în același timp cadranul de praf și de pătrunderea uleiului. Sticla de ceas cu acoperire multiplă inhibă zgârieturile, murdăria și lumina orbitoare.

Caracteristică:

Interval: 1: 1,5 mm
Gradație: 0.01
Funcții: Plus set
Inch-Metric: Metric
Se livrează: Într-o cutie cu tijă ø8/4 mm, stilou ø1/2/3 mm.