Stand de măsurare a contururilor MarSurf CD CD140AG11

Cod articol: 499301 CD140AG11
Reducere
21015,00 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă de palpare X 140 mm
Domeniu de măsurare Z 70 mm
Abatere ghidaj Z 1 (peste 140 mm) µm
Forţă de măsurare 4 mN - 30 mN
Viteză de măsurare X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Viteza de poziționare pe X 1 mm/s - 200 mm/s
Lungime braţ palpator 350 mm
Rezoluţie 19 nm
Înălţime 905 mm
Lăţime 822 mm
Adâncime 572 mm
Tip produs Stand de măsurare a contururilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499301 CD140AG11
EAN / GTIN 2050002079809

Descriere

Execuţie:

Cu noul MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lansează pe piaţă un nou aparat de măsurare a conturului. Sistemul său de palpare dispune de un interval de măsurare de până la 70 mm, în care vârfurile de palpare pot fi schimbate rapid, fără scule şi fără să fie nevoie de recalibrare.

Aplicaţie:

Standul de măsurare asistat de calculator permite o evaluare complexă şi rapidă a rezultatelor măsurării:
  • Funcţii ample de măsurare a conturului, rapide şi uşoare
  • Reglarea rapidă a axei Z, cu mâner uşor de utilizat
  • Schimbare vârfului de palpare nu necesită scule
  • Placă de susţinere flexibilă, cu rastru de găuri la 50 mm, pentru suporturile de piese la dispozitivele de măsurare a conturului, printre altele
  • Viteza de deplasare pe axa X de până la 200 mm/s
  • Creare simplă a unui program sau măsurare individuală cu MarWin
  • Evaluare automată, ajustare optimă a contururilor, comparare CAD a contururilor şi multe altele
  • Extensibil opţional cu posibilitatea măsurărilor de rugozitate (RZ > 2 µm)
  • Este posibilă măsurarea cu vârf dublu de palpare

Livrare:

MarSurf CD 140 AG 11 (incl. 350 mm pe axa Z, 140 mm pe axa X, pat de bază cu ajustare de 60 mm pe Y, element de palpare PG A 36-350-25), software-ul MarWin EasyContour plus mobile, standard de calibrare contur cu 2 bile (45 mm şi 6 mm).