Dispozitivul de curățare a flanșei de jantă

Cod articol: 4960F-160/2
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
Cod articol 4960F-160/2
EAN / GTIN 4000896218387
Număr producător 4960F-160/2
L-Număr L60140 4852
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Curățarea optimă a suprafeței de contact de pe partea interioară a jantei
  • Previne denaturarea cuplurilor de strângere ale roților, cauzată de coroziune
  • Curățarea suprafețelor de contact înainte de echilibrare asigură rezultate corecte
  • Diametru exterior până la ∅ 160 mm
  • Pentru diametre de centrare a roții: minim 51 mm
  • Turație maxim 500 rot./min
  • Set din 2 piese ∙ conținut:
    1 corp de bază
    1 disc abraziv ⌀ 160 mm
  • hexagon exterior de 11 mm cu 3 suprafețe de contact pentru prindere, de ex. pe mașini de găurit pneumatice, cu acumulatori, precum și cu alimentare de la rețea
  • Ghidaj cu orificiu central și șlefuitor integrat pentru curățarea centrării roții
  • Uzură redusă: circa 100 vehicule per disc
  • Degajare minimă de praf prin forma constructivă optimă si poroasă a discului
  • Fără scântei
  • Număr unelte: 2