M18FPT114-802CA Maşină de filetat ţevi cu acumulatori

Cod articol: 4933479421
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de tăiat țevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479421
EAN / GTIN 4058546372156
Număr producător 4933479421
L-Număr L00800 3227

Descriere

Descriere:

  • Tehnologie AUTOSTOP™ care înregistrează momentul în care țeava se îndoaie și oprește unealta pentru o protecție maximă a utilizatorului
  • Designul cu două mânere elimină nevoia de intervenție manuală în capul sculei înainte sau în timpul operațiunii
  • Dimensiuni compacte pentru spații restrânse în instalații
  • Taie filete în țevi de la ⅛˝ până la 1¼˝
  • Tehnologie AUTOSTOP™ care înregistrează atunci când conducta se îndoaie și oprește scula pentru o protecție maximă a utilizatorului
  • Greutatea redusă și dimensiunile compacte permit utilizarea pe conductele instalate, acolo unde spațiul este limitat
  • Compatibilă cu noile inserții de presare MILWAUKEE® FPT114H și cu Ridgid 12-R la 1¼˝
  • Taie peste 50 de filete în țevi ¾˝ cu o singură încărcare a unei baterii M18™ de 8,0 Ah
  • Designul cu două mânere elimină nevoia de intervenție manuală în capul sculei înainte sau în timpul operațiunii
  • Platforma FUEL™ este concepută pentru cei mai exigenți utilizatori
  • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™
  • Prin combinarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem performanțe maxime cu cea mai mare durabilitate posibilă
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului bazată pe cloud pentru uneltele dumneavoastră
  • ONE-KEY™ oferă, de asemenea, blocarea de la distanță a sculelor
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 HB8
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 8,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Cărcător inclus: M12-18 FC
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 35
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1 x mâner cu două mâini

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii