SDS-Max Vario Extension Stud-1 buc.

Cod articol: 4932430738
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430738
EAN / GTIN 4002395383993
Număr producător 4932430738
L-Număr L00800 2370

Descriere

Descriere:

  • Sistem flexibil: oferă o gamă largă de opțiuni de combinare atunci când se utilizează freze sau freze cu vârf de carbură
  • Se recomandă utilizarea a până la 3 extensii
  • Reducere a costurilor: opțiunile de combinație specifice aplicației pot fi ușor de asamblat și asamblate rapid datorită filetului rotund ușor detașabil
  • Potrivite pentru ciocane rotative de până la 8 kg
  • Bucățele disponibile și ca sistem Vario (cu filet)
  • Nu sunt potrivite pentru beton armat

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Max Vario Stud - 1 buc