{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VIPER | |
Senzor de cameră | CMOS | |
⌀ sondei | 3 mm | |
Lungime sondă | 1.000 mm | |
Unghiul câmpului vizual | 90 grad | |
Direcţia de privire | 90 grad | |
Domeniu de focalizare | 3 mm - 50 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Dimensiune afişaj | 4,3 inch | |
Caracteristici nume produs | ⌀ 3,0 mm | |
Tip produs | Endoscop |
Cod articol | 492792 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002074392 |