{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Prinderea greutăţii | Clemă | |
| Interval de cântărire min. | 0 g | |
| Interval de cântărire max. | 600 g | |
| Lizibilitate | 5 g | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 5 cN | |
| Lungimea scalei | 100 mm | |
| Tip produs | dinamometru | |
| Unitate interval de cântărire | Gramm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479415 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001051684 | |
| Număr producător | 40600 |