Camere de termoviziune 865S

Cod articol: 474040 865S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 232,00 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de temperatură -20 °C - 280 °C
Precizia ±2 °C sau 2 % din valoarea măsurată
Dimensiune afişaj 3,5 inch
Sensibilitate termică 0,1 K
Frecvenţă de succesiune a imaginilor 9 Hz
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Câmp vizual 31×23 grad
Dimensiune detector 320×240 px
Distanţă minimă de focalizare 0,5 m
Tip produs Camere de termoviziune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474040 865S
EAN / GTIN 4029547024771

Descriere

Execuţie:

Cameră pentru reprezentarea vizibilă a razelor infraroşii. Cu ajutorul calităţii excelente a imaginii şi a rezoluţiei reduse a temperaturii, pot fi identificate şi cele mai mici diferenţe de temperatură. Astfel se poate efectua o analiză calitativă şi cantitativă a temperaturii. Identificare Auto-Hot-Cold-Spot. Scala Assist: setare automată a unei scale semnificative pentru a măsura valorile detectate.

Aplicaţie:

Pentru întreţinerea preventivă, pentru a monitoriza atât instalaţiile mecanice, cât şi cele electrice sau procesele de producţie. Recomandat în mod deosebit pentru întreţinere, pentru domeniul construcţiilor, încălzirii şi instalaţiilor precum şi pentru managementului clădirilor şi instalaţiilor şi a tehnicii sanitare.

Livrare:

Inclusiv cablu USB, alimentator, acumulator Li-Ion, software profesionist (descărcare gratuită), ghid de punere în folosinţă, ghid scurt, protocol de calibrare şi geantă.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături