Cuțite MARTOR SECUMAX VISICUT 47012 , 10 în cutie

Cod articol: 47012.12
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47012.12
EAN / GTIN 4002632801273
Număr producător 47012.12
L-Număr L60170 863

Descriere

Descriere:

Cartea dvs. De vizită. Cu lamă.
La fel de delicat ca SECUMAX VISICUT poate părea, este un sculă de tăiat foarte ascuțit. Și un suport de publicitate popular. Pentru că, dacă te uiți atent, cuţite de siguranţă seamănă cu o carte de vizită cu o lamă de calitate încorporată. De ce nu și noul card?! Numele, logo-ul și revendicarea dvs. Tipărite vor fi întotdeauna prezente atunci când clienții, prietenii și partenerii dvs. Își deschid scrisorile cu acesta.
  • Material de bază:
    Plastic

  • SECUMAX VISICUT este un cuțit de unică folosință cu lamă injectată. Calmează-te să știi. În acest fel, clienții dvs. Nu vor intra în contact cu aceasta. Nici la tăiere, nici când (nu) este posibilă schimbarea lamei.
  • Suprafața mare
    nu numai că există o zonă mare pentru ghidarea în siguranță a uneltei de tăiere. Dar și spațiul pentru mesajul dvs. Publicitar. Este garantat că va intra în sine în acest fel.
  • Nasul lung și ascuțit
    de ce nasul foarte lung și ascuțit al SECUMAX VISICUT? Pentru că îl puteți direcționa în mod deosebit în goluri. În plus, materialul de tăiere este ghidat pe lamă și mai fiabil.
  • Pentru fiecare mână
    , SECUMAX VISICUT este ușor și util. Atât de util încât vă place să lucrați cu el pentru mai mult timp. Nu contează dacă sunteți dreptaci sau stângaci. Pentru că acest sculă de tăiat se potrivește întotdeauna.
  • Poziționat perfect
    datorită eyeletului, puteți atașa întotdeauna SECUMAX VISICUT într-un loc util. Alternativ, se potrivește în orice portofel - ca o carte de vizită reală.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Înfășurarea plicului
    , întinderea,
    folia bandă adezivă
    și pânzele de hârtie
    fire, șir
  • Aplicație de tăiere:
    Deschideți folia de tăiere bandă adezivă
    sau folii de întindere tăierea pânzelor de film tăierea pânzelor de

    hârtie

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 2, 5 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Plic, Wrap, Stretch, Shrink Film, bandă adezivă, Pânze de film și hârtie, fire, cordon
  • Aplicație de tăiere: Deschideți bandă adezivă, tăiați filme de înfășurare sau întindere, tăiați pânze de film, tăiați pânze de hârtie
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Forma lamei montate (cuţit): Altele
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA