Descriere:
Acestea sunt micrometre interne şi au următoarele avantaje: pini de măsurare acoperiţi cu titan pentru durabilitate și rezistență excelentă la impact. Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65), ceea ce vă permite să utilizați acest produs în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Afișajul LCD mare, cu o înălțime a caracterelor de 7,5 mm, vă permite să citiți cu ușurință măsurătorile. Cu inele de reglare, dar fără extensii.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 1.2-1.6″
Creșterea cifrei: 0,00005″
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, baterie SR-44, certificat de testare a funcționării.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 1,2 ani