Ruletă cu carcasă antiderapantă, extra robustă 5/25 m

Cod articol: 462330 5/25
(4,64 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,40 € /buc.
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 5 m
Lăţimea benzii 25 mm
Lungime carcasă 67 mm
Lăţime carcasă 28 mm
Înălţime carcasă 63 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462330 5/25
EAN / GTIN 4975364029133

Descriere

Execuţie:

  • Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
  • Carcasă de plastic antişoc, cu clemă detaşabilă pentru curea.
  • Retragere automată şi blocare a benzii.
  • Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere.
  • Gheară de agăţare mobilă.
  • Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune.
  • Arc durabil din oţel de înaltă calitate.
  • Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
  • Ruletă imprimată pe ambele părţi.