Compas de trasare cu arc, Lungime L: 150mm

Cod articol.: 457000 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime braț 7 mm
Adâncime coapse 7 mm
Deschiderea 110 mm
Suprafaţă rectificat
Şurub de fixare da
Tip produs Compas
Lungimea totală 150 mm
Material oţel superior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 457000 150
EAN / GTIN 4045197234544
Număr producător 457000 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă solidă cu brațe lungi, din oţel pentru scule. Vârfuri, respectiv suprafeţe de măsurare rectificate şi călite. Tijă dintr-o bucată cu o piuliţă de strângere, pentru o reglare rapidă şi fină. Tensionarea arcului este permanentă constantă datorită arcului inelar.
Cu vârfuri interschimbabile.

Piese de schimb:

Set de vârfuri de schimb din oţel (2 buc.) Cod 457010