Echer cu talpă pentru îmbinări la colţ 120X80 mm

Cod articol: 455400 120X80

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 28,80 € /buc.
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Rectangularitate bazate pe DIN 875/2
Lungimea braţului lung 120 mm
Lungimea braţului scurt 80 mm
Secţiune transversală a braţelor 20×5 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Unghi de îmbinare la colţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 455400 120X80
EAN / GTIN 4045197206008

Descriere

Execuţie:

Execuţie din oţel. Cu muchii şi suprafeţe plane rectificate cu precizie.
Toleranţe la unghi bazate pe DIN 875/2.

Aplicaţie:

Pentru trasarea şi verificarea precisă la 45° pentru îmbinări la colţ de 90°