Jachetă de iarnă High Vis negru/galben S

Cod articol: 448519779933S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 448519779933S
EAN / GTIN 7330509853214
Număr producător 448519779933S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Ajustabil cu cordon în talie
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Costuri cu bandă adezivă
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Fermoar cu fermoar cu o singură direcție pe laterale, acoperit cu o plachetă
Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii

Finisaj
Spate prelungit
Brațară interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar de braț pentru stilou
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

Lăptușeală
Cu căptușeală din căptușeală, Căptușeală călduroasă

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite
Mâneci pre-curbate

Închidere frontală
Spatelă interioară de vânt cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, clapetă dublă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci, Reflectoare pe umeri

Descriere:

  • O Geacă de iarnă hi-vis clasa 1, cu un design și o căptușeală matlasată care vă țin de cald și vă asistă atunci când sunteți la locul de muncă
  • Parka este rezistentă la vânt și la apă, cu cusături lipite, iar gluga este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Reglabilă la talie pentru confort individual, fermoare pe laterale pentru a facilita și nu restricționa mișcarea atunci când lucrați în genunchi sau când vă ghemuiți

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi