Pereche de prisme 75X35 mm

Cod articol: 446650 75X35
Setați prețul 2 buc. (91,25 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Toate componentele: călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ arbore 5 mm - 40 mm
Toate componentele călit
Lungime 75 mm
Lăţime 35 mm
Înălţime 30 mm
Greutate (bucată) 0,48 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446650 75X35
EAN / GTIN 4045197204950

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie, din oţel călit. Rectificate fin câte două, unghiul prismei de 90°. Toleranţa planeităţii şi a paralelismului 0,004 mm.