Palpator rapid de interior 5-15 mm

Cod articol: 438950 5-15

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 38,90 € /buc.
  • 30,10 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 5 mm - 15 mm
Citire 0,005 mm
Eroare de toleranţă 0,015 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
⌀ bilei de palpare din carbură 0,6 mm
Adâncime minimă a canalului 0,8 mm
Adâncime maximă a canalului 2,3 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 35 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ ceas comparator 65 mm
Tip produs Palpator rapid de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438950 5-15
EAN / GTIN 2050001661616

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mişcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături