Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator 0-50 mm

Cod articol: 438555 0-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,10 € /buc.
  • 38,90 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 50 mm
Citire 0,05 mm
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
⌀ bilei de palpare din carbură 3 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 167 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ ceas comparator 66 mm
Tip produs Buton rapid exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438555 0-50
EAN / GTIN 2050002043459
Număr producător D450

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mişcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea rapidă a canalelor exterioare, grosimilor pereţilor, tablelor, pereţilor ţevilor, foliilor şamd.